{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu arc | |
| Deschidere max. a; b | 75 mm | |
| Descărcare max. | 85 mm | |
| Forță de strângere max. F | 400 N | |
| Serie | 516 | |
| Denumirea producătorului | Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Descărcare min. c | 85 mm | |
| Deschidere min. a; b | 0 mm | |
| Material brațe de tensionare | plastic | |
| Material șină glisantă | plastic | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Lățime suprafață de prindere | 24 mm | |
| Suprafață de prindere adâncă | 26 mm | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 516-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474002084 | |
| Număr producător | 516-300 | |
| L-Număr | L80010 1630 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |