Serre-joint à colle en plastique avec suspension, jusqu'à 75 mm capacité de serrage, avec 85 mm profondeur de serrage

Réf.: 516-300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de serre-joints Pinces à ressort
Capacité de serrage max. a; b 75 mm
Porte-à-faux max. 85 mm
Force de serrage max. F 400 N
Série 516
Référence fabricant Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Couleur vert; noir
Type de produit serre-joints
Porte-à-faux min. c 85 mm
Capacité de serrage min. a; b 0 mm
Matériau bras de serrage plastique
Matériau rail coulissant plastique
Mode de fonctionnement une main
Pour bois
Largeur méplat de serrage 24 mm
Surface de serrage profonde 26 mm
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 516-300
EAN / GTIN 4027474002084
Réf. fabricant 516-300
Article hors catalogue L80010 1630
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joint à colle de la série 516 sont utilisés pour maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les serre-joint à colle sont équipés d'un ressort puissant et d'un plastique de haute qualité pour garantir une prise puissante et maniable.
  • Grâce à la possibilité de réglage de la grille, des pièces de différentes tailles peuvent être maintenues avec précision.
  • Adapté pour une utilisation universelle lors de la tenue de pièces

Caractéristique(s):

  • Matériel: Plastique
  • Largeur totale [mm]: 123 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 75 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 2 15/16
  • Longueur totale [mm]: 240 mm
  • Longueur totale [inch]: 9 7/16
  • Matériau de la poignée: Plastique
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Non
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 85 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 26 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 1/32
  • Largeur des mâchoires [mm]: 24 mm
  • Force de serrage [N]: 400 Nm
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 75 mm / 85 mm