Spring clamp with cushioning, vulcanized fiberboard coating, up to 50 mm spread, with 56 mm reach

Nr art.: 516-155
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 50 mm
Zasięg maks. 56 mm
masa całkowita 160 g
Seria 516
Oznaczenie producenta Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
szerokość powierzchni mocowania 24 mm
Głębokość powierzchni mocowania 14 mm
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-155
EAN / GTIN 4027474634797
Numer producenta 516-155
Numer L L80010 913
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The clamps of the 516 series are used to hold multiple workpieces in craft, industry, and workshop. The clamps are equipped with a strong spring and a vulcanized fiber plate coating to ensure powerful and handy holding.
  • High quality through stamping from sheet steel
  • Coating made of vulcanized fiber protects and insulates the workpiece

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 87,5 mm
  • Total width [inch]: 3 7/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 50 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 15/16
  • Total length [mm]: 155 mm
  • Total length [inch]: 6 1/8
  • Handle material: tool steel
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: No
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 56 mm
  • Jaw length [mm]: 14 mm
  • Jaw length [inch]: 9/16
  • Jaw width [mm]: 24 mm
  • Jaw width [inch]: 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 50 mm / 56 mm