Dźwignia czujnikowa, wersja równoległa 0

Nr art.: 513-486-10E
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
Seria 513
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wskazanie analogowy
Pomiar siły min. 0,01 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,005 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Długość dźwigienki 22,2 mm
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Obszar nieczułości fu 3 µm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513-486-10E
EAN / GTIN 4946368675510
Numer producenta 513-486-10E
Numer L L40010 16195
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty oferuje następujące zalety: Znacznie zwiększona trwałość, czułość na dotyk i widoczność. Płaskie, nieodblaskowe szkło zegarka ułatwia odczyt wyników pomiarów. Ulepszone umiejscowienie uszczelki typu O-ring umożliwia łatwe obracanie szkiełka zegarka, a jednocześnie chroni skalę przed przedostawaniem się kurzu i oleju. Wielowarstwowa powłoka szkła zegarka chroni przed zarysowaniami, zabrudzeniami i oślepiającym światłem.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Zestaw podstawowy
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 × 0,09 × 0,04 m
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • Końcówka z węglika spiekanego ∅ 2 mm nr: 137557
  • L1: 22,2
  • Zakres pomiarowy: 0,5
  • Wkładki pomiarowe: Gwint M 1,7 x 0,35
  • nacisk pomiarowy: 0,01-0,3
  • MPE 10 podziałek: 5
  • Zakres pomiarowy MPE: 5
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie