• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Snímací páka, paralelní provedení, 0,5 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 513-486-10E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 513
Obal Bedna / krabice / box
Ukazatel analogová
Měřicí síla min. 0,01 N
Měřicí síla max. 0,3 N
Opakovatelnost 3 µm
Mez chyby 0,005 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Délka ramena snímače 22,2 mm
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 3 µm
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-486-10E
EAN / GTIN 4946368675510
Číslo výrobce 513-486-10E
L-číslo L40010 16195
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto pákové měřidlo vám nabízí následující výhody: Výrazně zvýšenou odolnost, citlivost měření a viditelnost. Neoslňující ploché hodinkové sklo, které umožňuje snadné čtení výsledků měření. Vylepšené umístění těsnicího O-kroužku, umožňuje snadné otáčení hodinového skla a zároveň chrání číselník před vniknutím prachu a oleje. Hodinové sklo s vícenásobnou vrstvou zabraňuje poškrábání, znečištění a oslňujícímu světlu.

Charakteristika:

  • Poznámky: Základní sada
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,09 X 0,04 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • Karbidový hrot ∅ 2 mm č.: 137557
  • L1: 22,2
  • Rozsah měření: 0,5
  • Merici nastavec:: Závit M 1,7 x 0,35
  • Měřicí síla: 0,01-0,3
  • Díly v měřítku MPE 10: 5
  • MPE Rozsah měření: 5
  • R MPE (opakovaná přesnost): 3
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně upínacího dříku ∅ 8 mm, hrotu ∅ 2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "513" Zobrazit všechny