• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, parallele Ausführung 0,5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 513-486-10E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 513
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzeige analog
Messkraft min. 0,01 N
Messkraft max. 0,3 N
Wiederholbarkeit 3 µm
Fehlergrenze 0,005 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Länge Tastarm 22,2 mm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Messwertumkehrspanne fu 3 µm
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-486-10E
EAN / GTIN 4946368675510
Herstellernummer 513-486-10E
L-Nummer L40010 16195
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Basissatz
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,09 X 0,04 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • Hartmetallspitze ∅ 2 mm Nr.: 137557
  • L1: 22.2
  • Messbereich: 0.5
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Messkraft: 0,01-0,3
  • MPE 10 Skalenteilen: 5
  • MPE Messbereich: 5
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box einschließlich Einspannschaft ∅ 8 mm, Taster ∅ 2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "513" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb