Przycisk do serii 513, średnica 1 mm, dł

Nr art.: 136235
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 513
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136235
EAN / GTIN 4946368814735
Numer producenta 136235
Numer L L40010 3451
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Długość końcówki pomiarowej określa współczynnik skalowania czujnika dźwigienkowo-zębatego. Długość standardowa odpowiada współczynnikowi równemu jeden

Cecha szcz.:

  • ∅ Końcówka kulkowa: 1 mm węglik spiekany
  • D: 1
  • funkcje: Przycisk
    (dla wersji metrycznych)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,003 × 0,003 × 0,045 m
  • Wąskie modele: Tak
  • Model standardowy: Tak