• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Przycisk do serii 513, średnica 3 mm, dł

Nr art.: 131317
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 513
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131317
EAN / GTIN 4946368813950
Numer producenta 131317
Numer L L40010 13373
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Długość końcówki pomiarowej określa współczynnik skalowania czujnika dźwigienkowo-zębatego. Długość standardowa odpowiada współczynnikowi równemu jeden

Cecha szcz.:

  • ∅ Końcówka kulkowa: 3 mm węglik spiekany
  • D: 3
  • funkcje: Przycisk
    (dla wersji metrycznych)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,003 × 0,003 × 0,037 m
  • Model standardowy: Tak

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie