Dźwignia pomiarowa, kompaktowa konstrukcja pozioma 0,2 mm, 0,002 mm

Nr art.: 513-475-10E
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Średnica obudowy 40 mm
Seria 513
Oznaczenie producenta Fühlhebel, horizontale Ausführung, Rubintaster 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm Schaft
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Wskazanie analogowy
Pomiar siły min. 0,01 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Powtarzalność 1 µm
Granica błędu 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 18,7 mm
Konstrukcja standardowa
Obszar nieczułości fu 2 µm
Wartość podziałki skali 0,002 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513-475-10E
EAN / GTIN 4946368676159
Numer producenta 513-475-10E
Numer L L40010 11813
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to dźwignia czujnikowa, która zapewnia następujące korzyści. Znacznie zwiększona trwałość, czułość na dotyk i widoczność. Płaskie, nieodblaskowe szkło zegarka ułatwia odczyt wyników pomiarów. Ulepszone umiejscowienie uszczelki typu O-ring umożliwia łatwe obracanie szkiełka zegarka, a jednocześnie chroni skalę przed przedostawaniem się kurzu i oleju. Szkło zegarkowe z wielowarstwową powłoką.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 513-475E
  • Uwagi: Zestaw podstawowy – końcówka pomiarowa Rubin
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,135 × 0,093 × 0,04 m
  • H MPE (przedział odwrócenia): 2
  • L1: 18,7
  • Zakres pomiarowy: 0,2
  • Wkładki pomiarowe: Gwint M 1,7 x 0,35
  • nacisk pomiarowy: 0,01-0,3
  • Model z tarczą skalową: 0–100–0
  • MPE 1/2 obrotu: 3
  • MPE 10 podziałek: 2
  • Zakres pomiarowy MPE: 3
  • R MPE (powtarzalność): 1
  • Końcówka rubinowa ∅ 2 mm nr: 21CZB068
  • podziałka skali: 0 002
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie