Śruba zaciskowa do wersji standardowej s

Nr art.: 21CAB106
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 513
Rodzaj produktu sworznie
Średnica zewnętrzna d2 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21CAB106
EAN / GTIN 4946368823850
Numer producenta 21CAB106
Numer L L40010 13746
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 190318
  • Uwagi: Chwyt
  • funkcje: śruba zaciskowa
  • Rozmiar / Wymiar: 0,03 X 0,03 X 0,01 M
  • Chwyt ∅: 4 mm
  • Model standardowy: Tak
  • Typ: Trzpienie mocujące

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie