Przycisk w małej obudowie, seria 513, śr

Nr art.: 21CZA098
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
Seria 513
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21CZA098
Numer producenta 21CZA098
Numer L L40010 6623
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Długość końcówki pomiarowej określa współczynnik skalowania czujnika dźwigienkowo-zębatego. Długość standardowa odpowiada współczynnikowi równemu jeden

Cecha szcz.:

  • ∅ Końcówka kulkowa: 1 mm węglik spiekany*²
  • D: 1
  • funkcje: Przycisk
    (dla wersji metrycznych)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,005 × 0,005 × 0,02 m
  • Wąskie modele: Tak

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "513" Zobacz wszystkie