{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 513 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Pomiar siły min. | 0,01 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,3 N | |
| Powtarzalność | 0 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,001 cal | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 9,52 mm | |
| Konstrukcja | zegar ustawiony ukośnie pod kątem 20° | |
| Histereza wartości pomiaru fu | 0 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,0005 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt, cal | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 513-446-10T | |
| EAN / GTIN | 4946368676586 | |
| Numer producenta | 513-446-10T | |
| Numer L | L40010 13210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |