Ceas comparator, cadran înclinat la 20°, 0,06", 0,0005", 4/9,52mm tijă, cu suport

Cod articol: 513-446-10T
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Ceas comparator cu levier

Identificare și clasificare

Cod articol 513-446-10T
EAN / GTIN 4946368676586
Număr producător 513-446-10T
L-Număr L40010 13210
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest ceas comparator (tip levier) oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Cadranul de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe inel are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 513-446T
  • Abatere de afișare pe o plajă de la primele 2 ½ rotații: +/-0,0005”
  • Observaţii: Set complet
  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,128 X 0,08 X 0,06 M
  • H MPE (interval de inversare): 0,0002”
  • L1: 33,9
  • Domeniu de măsurare: 0,06
  • Vârf de măsurare: Filet M 1,7 x 0,35
  • Forţă de măsurare: 0,01-0,3
  • Model cu disc la scară: 0,0-15,0-0,0
  • MPE peste 1 1/2 rotații: +/-0,0005”
  • MPE pe o revoluție: +/-0,0005”
  • R MPE (repetabilitate): +/-0,0002”
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,0005”
  • Tip: Set complet
  • Inch/Metric: Inch