Dźwignia czujnika, pozioma nachylony pod

Nr art.: 513-442-16T
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica obudowy 55,7 mm
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -1,524 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Maks. zakres pomiarowy 1,524 mm
Pomiar siły min. 0,01 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Średnica trzpienia chwytowego 9,52 mm
Długość dźwigienki 23,5 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja Zegar ustawiony ukośnie pod kątem 20°
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0,06 cal
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513-442-16T
EAN / GTIN 4946368676562
Numer producenta 513-442-16T
Numer L L40010 13217
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty oferuje następujące zalety: Znacznie zwiększona trwałość, czułość na dotyk i widoczność. Płaskie, nieodblaskowe szkło zegarka ułatwia odczyt wyników pomiarów. Ulepszone umiejscowienie uszczelki typu O-ring umożliwia łatwe obracanie szkiełka zegarka, a jednocześnie chroni skalę przed przedostawaniem się kurzu i oleju. Wielowarstwowa powłoka szkła zegarka chroni przed zarysowaniami, zabrudzeniami i oślepiającym światłem.

Cecha szcz.:

  • Odchylenie wskazania w zakresie pierwszych 2 ½obrotów: +/-0,0005″
  • Uwagi: Kompletny zestaw
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,127 X 0,08 X 0,06 M
  • H MPE (przedział odwrócenia): 0,0002 cale
  • L1: 19,9
  • Zakres pomiarowy: 0,06
  • Wkładki pomiarowe: Gwint M 1,7 x 0,35
  • nacisk pomiarowy: 0,01-0,3
  • Model z tarczą skalową: 0–15–0
  • MPE o 1 1/2 obrotu: +/-0,0005″
  • MPE na obrót: +/-0,0005″
  • R MPE (powtarzalność): +/-0,0002″
  • wartość podziałki skali: 0,0005 cale
  • Typ: Kompletny zestaw
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box with stem ø3/8″ (9,52 mm) / 0,157″ (4 mm), stylus ø0,039″/0,079″/0,118″, swivel clamp / holding bar