• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Følerarm vandret version, 20 grader vinklet, 0.06 tommer, 0.0005 tommer, 4/9.52 mm aksel, med støtte

Art.-nr.: 513-446-10T
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513-446-10T
EAN/GTIN 4946368676586
Producentnummer 513-446-10T
L-nummer L40010 13210
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse vippeindikatorer giver dig følgende fordele: Forøget holdbarhed, aftastningsfølsomhed og sigtbarhed Blændfrit, fladt urglas, giver mulighed for nem aflæsning af måleresultaterne Forbedret placering af O-ring-tætning gør det nemt at dreje urglasset og beskytter samtidigt skalaerne mod indtrængning af støv og olie Urglas i mange lag

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 513-446T
  • Visningsafvigelse over et område fra de første 2 ½ omdrejninger: +/-0,0005”
  • Bemærkninger: Komplet sæt
  • Digital/analog: Analog
  • Størrelse / dimension: 0,128 X 0,08 X 0,06 M
  • H MPE (reverseringsspændvidde): 0,0002″
  • L1: 33,9
  • Måleområde: 0,06
  • Måleindsats: Gevind M 1,7 x 0,35
  • Målekraft: 0,01-0,3
  • Model med skalaskive: 0,0-15,0-0,0
  • MPE over 1 1/2 omdrejninger: +/-0,0005”
  • MPE over en omdrejning: +/-0,0005”
  • R MPE (repeterbarhed): +/-0,0002”
  • Skalainddelingsværdi: 0,0005″
  • Type: Komplet sæt
  • Tommer/Metrisk: tommer