Descrizione:
Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: longevità, sensibilità tattile e visibilità notevolmente aumentate.Vetro da orologio piatto e antiriflesso, consente una facile lettura dei risultati della misurazione.Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, previene graffi, sporco e abbagliamento sulla superficie
Proprietà:
- Vecchio numero di articolo: 513-446T
- Deviazione dell’indicatore su un intervallo compreso tra i primi 2 ½ giri: +/-0,0005”
- Note: Set completo
- Digitale/analogico: Analogico
- Dimensioni: 0,128 X 0,08 X 0,06 M
- H MPE (arco di inversione): 0,0002”
- L1: 33,9
- Campo di misura: 0,06
- Punta di contatto: Filettatura M 1,7 x 0,35
- Forza di misura: 0,01-0,3
- Modello con disco in scala: 0,0-15,0-0,0
- MPE oltre 1 giro e mezzo: +/-0,0005”
- MPE su un giro: +/-0,0005”
- R MPE (ripetibilità): +/-0,0002”
- Risoluzione: 0,0005”
- Modello: Set completo
- Pollici/Metriche: pollici