Cyfrowy miernik precyzyjny do pomiarów w

Nr art.: 511-522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie cyfrowy
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Rozdzielczość 0,001 mm
Dokładność powtórzeń 2 µm
Min. wartość zmierzona 101,6 mm
Maks. wartość zmierzona 165,1 mm
Maks. głębokość pomiaru 2 000 mm
Złącze Złącze Digimatic

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-522
EAN / GTIN 4946368420271
Numer producenta 511-522
Numer L L40010 9795
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to Digimatic-miernik otworów, który pozwala na wykonywanie cyfrowych pomiarów wewnętrznych z zadziwiającą dokładnością nawet na głębokości do 2 m. Miernik otworów wiertniczych ABSOLUTE Digimatic oferuje następujące zalety: Za pomocą precyzyjnego miernika do otworów można mierzyć średnicę głębokich otworów bez utraty dokładności. Za pomocą jednego przycisku można zapisać i przywołać do 3 wartości wstępnych (presetów) oraz górne i dolne wartości tolerancji. Można ustawić ocenę GO / ± NG. Można użyć maks. czterech przedłużeń (250 lub 500 mm).

Cecha szcz.:

  • Liczba głowic pomiarowych: 13
  • Wskazanie: Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 7,5 mm
  • Żywotność baterii: ok. 2000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 2 baterie SR-44
  • Dokładność: 0,003 mm (bez błędu kwantyzacji)
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,495 X 0,3 X 0,22 M
  • Zakres pomiarowy: 4-6,5
  • Częstotliwość pomiarowa: 50 pomiarów na sekundę*
  • nacisk pomiarowy: ≤5
  • Min. wartość odniesienia: Tak
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET 3 x: Tak
  • Zakres mocowania punktu styku: 1,2 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,002 mm
  • odczyt: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

In a wooden box with SR44 battery, 13 anvils, 4 interchangeabble washers