{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | digital | |
| Tip produs | Micrometru de interior | |
| Rezoluţie | 0,001 mm | |
| Acurateţe la repetare | 2 µm | |
| Valoare de măsurare min. | 101,6 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 165,1 mm | |
| Adâncime de măsurare max. | 2.000 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic |
| Cod articol | 511-522 | |
| EAN / GTIN | 4946368420271 | |
| Număr producător | 511-522 | |
| L-Număr | L40010 9795 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |