Digital ABS Jauge de précision intérieure pouces/mètres, 4-6,5″, 0,00005″

Réf.: 511-522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage mode numérique
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Résolution 0,001 mm
Répétabilité 2 µm
Valeur mesurée min. 101,6 mm
Valeur mesurée max. 165,1 mm
Profondeur de mesure max. 2 000 mm
Interface port USB

Identification et classification

Référence article 511-522
EAN / GTIN 4946368420271
Réf. fabricant 511-522
Article hors catalogue L40010 9795
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un appareil de mesure de trous de forage Digimatic qui permet d'effectuer des mesures numériques intérieures, même à une profondeur maximale de 2 m, avec une précision étonnante. Le mesureur de trous de forage Digimatic ABSOLUTE, vous offre les avantages suivants : Avec le mesureur de trous de forage de précision, vous pouvez mesurer le diamètre de trous profonds sans perte de précision. Vous pouvez enregistrer et rappeler jusqu'à 3 valeurs présélectionnées (preset) et des valeurs de tolérance supérieures / inférieures en appuyant sur un bouton. L'évaluation GO / ± NG peut être réglée. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre tiges de rallonge (250 ou 500 mm).

Caractéristique(s):

  • Nombre de têtes de mesure: 13
  • Affichage: Hauteur des chiffres LCD: 7,5 mm
  • Durée de vie des piles: env. 2000 heures
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 2 piles SR-44
  • Précision: 0,003 mm, (sans erreur de quantification)
  • Évaluation GO/+/-NG: Oui
  • Taille / dimension: 0,495 X 0,3 X 0,22 M
  • Plage de mesure: 4 - 6,5
  • Fréquence de mesure: 50 mesures/seconde*
  • Force de mesure: ≤5
  • Min. valeur de maintien: Oui
  • ON/OFF: Oui
  • PRÉRÉGLAGE 3 x: Oui
  • Étendue du point de contact: 1,2 mm
  • Répétabilité: 0,002 mm
  • Incrément numérique: 0,001 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Livraison:

Dans un coffret en bois Avec 1 pile SR44, 13 faces de mesure, 4 entretoises interchangeables