{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 2 kos | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | digitalno | |
| Vrsta izdelka | Mikrometer za notranje merjenje | |
| Ločljivost | 0,001 mm | |
| Natančnost ponovitve | 2 µm | |
| Izmerjena vrednost min. | 101,6 mm | |
| Izmerjena vrednost maks. | 165,1 mm | |
| Merilna globina maks. | 2.000 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Številka izdelka | 511-522 | |
| EAN/GTIN | 4946368420271 | |
| Številka proizvajalca | 511-522 | |
| L-število | L40010 9795 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |