{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | digital | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Resolución | 0,001 mm | |
| Precisión de repetición | 2 µm | |
| Valor de medición mín. | 101,6 mm | |
| Valor de medición máx. | 165,1 mm | |
| Profundidad de medición máx. | 2.000 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB |
| Número de artículo | 511-522 | |
| EAN / GTIN | 4946368420271 | |
| Número del fabricante | 511-522 | |
| Número L | L40010 9795 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |