{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Display | digital | |
| Produkttype | Indvendigt måleapparat | |
| Opløsning | 0,001 mm | |
| Gentagelsesnøjagtighed | 2 µm | |
| Måleværdi min. | 101,6 mm | |
| Måleværdi maks. | 165,1 mm | |
| Måledybde, maks. | 2.000 mm | |
| Grænseflade | Digimatic-interface |
| Artikelnummer | 511-522 | |
| EAN/GTIN | 4946368420271 | |
| Producentnummer | 511-522 | |
| L-nummer | L40010 9795 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |