• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Micrometro interno digitale in ABS in pollici/metri, 4-6,5″, 0,00005

Codice art.: 511-522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione es. digitale
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni
Risoluzione 0,001 mm
Ripetibilità angolare 2 µm
Valore di misura min. 101,6 mm
Valore di misura max. 165,1 mm
Profondità di misura max. 2.000 mm
Interfaccia Porta USB

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-522
EAN / GTIN 4946368420271
Codice del produttore 511-522
Numero-L L40010 9795
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un misuratore di fori di trivellazione Digimatic che consente di effettuare misure interne digitali con una precisione sorprendente anche a una profondità massima di 2 metri. Il calibro da foro ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con il calibro di precisione per fori di trivellazione, è possibile misurare il diametro di fori profondi senza perdita di precisione. È possibile memorizzare e richiamare fino a 3 valori preimpostati e valori di tolleranza superiore/inferiore con la semplice pressione di un pulsante. È possibile impostare la valutazione GO / ± NG. È possibile utilizzare fino a un massimo di quattro aste di prolunga (250 o 500 mm).

Proprietà:

  • Numero di teste di misura: 13
  • Visualizzazione: Altezza cifre LCD 7,5 mm
  • Durata batteria: circa 2000 ore
  • DATA (uscita con cavo) / , HOLD (valore visualizzato): Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 2 batterie SR-44
  • Accuratezza: 0,003 mm, (senza errori di quantizzazione)
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Dimensioni: 0,495 X 0,3 X 0,22 M
  • Campo di misura: 4 - 6,5
  • Frequenza di misura: 50 misurazioni/sec*
  • Forza di misura: ≤ 5
  • Min. valore di mantenimento: Sì
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET 3 x: Sì
  • Apertura del punto di contatto: 1,2 mm
  • Ripetibilità angolare: 0,002 mm
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche

Fornitura:

In una custodia di legno Include 1 batteria SR44, 13 incudini, 4 distanziali intercambiabili