• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenfeinmessgerät Zoll/Metric, 4-6,5″, 0,00005″

Artikel-Nr.: 511-522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Produktart Innenmessgerät
Auflösung 0,001 mm
Wiederholpräzision 2 µm
Messwert min. 101,6 mm
Messwert max. 165,1 mm
Messtiefe max. 2 000 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-522
EAN / GTIN 4946368420271
Herstellernummer 511-522
L-Nummer L40010 9795
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Digimatic-Bohrlochmessgerät, mit dem Sie digitale Innenmessungen selbst bei maximal 2 m Tiefe mit erstaunlicher Genauigkeit durchführen können. Das ABSOLUTE Digimatic-Bohrlochmessgerät, bietet Ihnen folgende Vorteile: Mit dem Präzisionsbohrlochmessgerät, können Sie den Durchmesser tiefer Bohrungen ohne Genauigkeitsverlust messen. Sie können auf Knopfdruck bis zu 3 Vorwahlwerte (Preset) und obere / untere Toleranzwerte speichern und abrufen. GO / ± NG-Beurteilung kann eingestellt werden. Bis zu max. vier Verlängerungsstangen (250 oder 500 mm) können verwendet werden.

Merkmal:

  • Anzahl der, Messköpfe: 13
  • Anzeige: LCD-Ziffernhöhe 7,5 mm
  • Batterielebensdauer: ca. 2000 Stunden
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 2x Batterien SR-44
  • Genauigkeit: 0,003 mm, (ohne Quantisierungsfehler)
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,495 X 0,3 X 0,22 M
  • Messbereich: 4 - 6.5
  • Messfrequenz: 50 Messungen/Sek*
  • Messkraft: ≤5
  • Min. Haltewert: Ja
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET 3 x: Ja
  • Spanne des Kontaktpunktes: 1,2 mm
  • Wiederholpräzision: 0,002 mm
  • Ziffernschrittwert: 0,001 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Lieferumfang:

In einer Holzbox Inklusive 1x Batterie SR44, 13x Amboss, 4x wechselbare Distanzscheiben