Porzellan-Schleifkörper Zylinder (schräg), Polieren, Typ: 0205CA

Artikel-Nr.: 501585 0205CA
Neuheit
Preis pro 1 Stück (20,75 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Inhalt 3 kg
Beschreibung Form Zylinder-Form
Durchmesser 2 mm
Schleifmittel Länge 5 mm
Durchmesser Kopf 2 mm
Länge Kopf 5 mm
Feinheitsgrad fein
Inhalt Einheit Kilogramm
Produktart Schleifkörper
Schleifmittel Porzellan
Werkstoffgruppe Multimaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Herstellernummer 501585 0205CA
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Porzellan-Schleifkörper (ohne Schleifkorn) haben keine abtragende Wirkung.

Verwendung:

Zum Polieren und Glätten aller Werkstoffe. Generiert homogene, glänzende Oberflächen. Ideal als Folgeschritt nach dem Vorschliff mit keramischen Schleifkörpern und Kunststoff-Schleifkörpern.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "GMT" Alle ansehen