Porculanski brusni čep valjak (kosi), poliranje, Tip: 0205CA

Artikl br.: 501585 0205CA
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (22,00 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GMT
Sredstvo za brušenje Porculan
Stupanj finoće poliranje
Duljina 5 mm
Promjer 2 mm
Opis oblika valjak (kosi)
Sadržaj 3 kg
Vrsta proizvoda granule za brušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Broj proizvođača 501585 0205CA
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Porculanske granule za brušenje (bez brusnog zrna) ne skidaju sloj.

Upotreba:

Za poliranje i zaglađivanje svih materijala. Stvara homogene, sjajne površine. Idealno kao naknadni korak nakon prethodnog brušenja keramičkim brusnim čepima i plastičnim brusnim čepima.