Ściernice ceramiczne Trójkąt (ukośny), zgrubne, Typ: 1010TA

Nr art.: 501515 1010TA
Cena za 1 sztuka (PLN 39,05 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 3 kg
Platformy Kształt walcowy
Długość materiału ściernego 10 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
spoiwo ceramika
Seria GMT
Oznaczenie producenta 1010TA
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501515 1010TA
EAN / GTIN 4069515040044
Numer producenta 501515 1010TA
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice ceramiczne (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) to najczęściej stosowane ściernice do obróbki wibrościernej i nadają się do uniwersalnego zastosowania. Bardzo wysoka gęstość i silne działanie ścierne.
Wersja wysokowydajna zapewnia krótki czas obróbki. Mała skłonność do zużycia, wysoka trwałość.

Zastosowanie:

Do szybkiego usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz obróbki wstępnej przed polerowaniem stali węglowej, stali stopowej oraz innych stopów stali. Nadają się również do obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, przy czym istnieje ryzyko szybszego zatykania się ściernic i słabszego działania ściernego.
Kształt trójkąta (ukośny) jest najbardziej uniwersalny.