Cuerpo abrasivo de porcelana Cilindro (oblicuo), Pulido, Tipo: 0205CA

Número de artículo: 501585 0205CA
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (20,32 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Contenido 3 kg
Descripción de la forma Forma cilindro
Diámetro 2 mm
Longitud del abrasivo 5 mm
Diámetro cabeza 2 mm
Longitud cabezal 5 mm
Grado de finura fino/a
Unidad contenido Kilogramos
Tipo de producto Cuerpo abrasivo
Abrasivos Porcelana
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Número del fabricante 501585 0205CA
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de porcelana (sin grano abrasivo) no tienen ningún efecto de desprendimiento.

Aplicación:

Para pulir y alisar todos los materiales. Genera superficies homogéneas, brillantes. Ideal como etapa posterior después del rectificado previo con cuerpos abrasivos cerámicos y plásticos.

Descargas y documentos

De la misma serie "GMT" Ver todos