Handrail bracket for working stand for work stand

Nr art.: 50076
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 970 mm
Szerokość poręczy 640 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Numer producenta 050076
Numer L L90110 514
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do etapu montażu
  • Poręcz zwiększa bezpieczeństwo podczas wchodzenia na montaż
  • Nadaje się do modernizacji lub jako druga poręcz

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 640mm
  • Średnica: 30mm
  • Długość: 970 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi