Gelænderbeslag til monteringstrin

Art.-nr.: 50076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde, gelænder 970 mm
Bredde, gelænder 640 mm
Materiale aluminium
Produkttype håndliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50076
EAN/GTIN 4031405500761
Producentnummer 050076
L-nummer L90110 514
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til monteringstrin
  • Gelænderet øger sikkerheden, når du træder på enheden
  • Velegnet til eftermontering eller som ekstra gelænder

Egenskab:

  • Bredde: 640 mm
  • Diameter: 30 mm
  • Længde: 970 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj