Soporte de barandilla para el paso de montaje

Número de artículo: 50076
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 970 mm
Anchura pasamanos 640 mm
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Número del fabricante 050076
Número L L90110 514
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para el paso de montaje
  • La barandilla aumenta la seguridad al pisar el montaje
  • Adecuado para la retroadaptación o como un segundo pasamanos

Característica:

  • Anchura: 640 mm
  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud: 970 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta