Nosilec ograje za montažni korak

Št. art.: 50076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina oprijemala 970 mm
Širina oprijemala 640 mm
Material aluminij
Vrsta izdelka oprijemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50076
EAN/GTIN 4031405500761
Številka proizvajalca 050076
L-število L90110 514
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za stopnico za namestitev
  • Ročaj poveča varnost pri stopanju na sklop
  • Primerno za naknadno vgradnjo ali kot drugo ograjo

Lastnosti:

  • Širina: 640 mm
  • Premer: 30 mm
  • Dolžina: 970 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem