• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlaufbügel für Montagetritt

Artikel-Nr.: 50076
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge Handlauf 970 mm
Breite Handlauf 640 mm
Material Aluminium
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Herstellernummer 050076
L-Nummer L90110 514
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Montagetritt
  • Der Handlauf erhöht die Sicherheit beim Montagetritt
  • Zum Nachrüsten oder als zweiter Handlauf geeignet

Merkmal:

  • Breite: 640 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Länge: 970 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren