Staffa del corrimano per il passo di montaggio

Codice art.: 50076
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza corrimano 970 mm
Larghezza corrimano 640 mm
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Corrimano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Codice del produttore 050076
Numero-L L90110 514
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per gradino di montaggio
  • Il corrimano aumenta la sicurezza quando si sale sul complessivo
  • Adatto per il potenziamento o come secondo corrimano

Proprietà:

  • Larghezza: 640 mm
  • Diametro: 30 mm
  • Lunghezza: 970 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo