Kapaszkodó konzol az összeszerelési lépcsőhöz

Cikkszám: 50076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Gyártó száma 050076
L-szám L90110 514

Leírás

Leírás:

  • A kapaszkodó növeli a biztonságot az Szerelőlépcsőek során
  • Alkalmas utólagos felszerelésre vagy második kapaszkodónak.

Jellemző:

  • Szélesség: 640 mm
  • Átmérő: 30 mm
  • Hossz: 970 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni