Držák zábradlí pro montážní schod

Artiklové číslo: 50076
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50076
EAN / GTIN 4031405500761
Číslo výrobce 050076
L-číslo L90110 514
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro montážní schůdek
  • Zábradlí zvyšuje bezpečnost při šlápnutí na sestavu
  • Vhodné pro dodatečnou montáž nebo jako druhé zábradlí

Charakteristika:

  • Šířka: 640 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Délka: 970 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem