Twardościomierze Rockwella, Typ: HR-210

Nr art.: 495080 HR-210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HR-210MR
Metoda pomiaru Rockwell
Skale Rockwella A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Automatyczne doprowadzanie siły tak
Wstępne obciążenie naciskiem pomiarowym 10 kg
Główne obciążenia naciskiem pomiarowym 100 kg; 150 kg; 60 kg
Maks. szerokość próbki 165 mm
Maks. wysokość próbki 180 mm
Obsługa ręcznie
Wskazanie 0,5 HR
Rodzaj produktu twardościomierz
Długość całkowita 780 mm
Szerokość łącznie 680 mm
Wysokość całkowita 1 010 mm
Masa 69 kg
Norma ISO 6508-2; JIS B 7726
Z wyświetlaczem tak
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495080 HR-210
EAN / GTIN 4550501372022
Numer producenta 810-191-21
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Prosty w obsłudze twardościomierz Rockwell HR-210. Wywierany mechanicznie nacisk pomiarowy
zmniejsza wpływ operatora na pomiar. Wskazanie analogowe. Ręczna zmiana obciążników dla całkowitego nacisku pomiarowego.

Norma:

ISO 6508-2, JIS B 7726

W dostawie:

Kowadełko płaskie ⌀ 64 mm, kowadełko V ⌀ 40 × 30 mm, poziomnica.

Wyp. dodatkowe:

Wgłębnik diamentowy ze świadectwem kalibracji DAkkS nr 495092, przewód zasilający nr 495093, płytki do porównywania twardości.