• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härteprüfmaschine Rockwell, Typ: HR-210

Artikel-Nr.: 495080 HR-210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HR-210MR
Prüfverfahren Rockwell
Rockwell Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
automatische Krafteinleitung ja
Vorlast Prüfkraft 10 kg
Hauptlast Prüfkraft 100 kg; 150 kg; 60 kg
Probenbreite max. 165 mm
Probenhöhe max. 180 mm
Bedienung manuell
Anzeige 0,5 HR
Produktart Härteprüfgerät
Länge gesamt 780 mm
Breite gesamt 680 mm
Höhe gesamt 1 010 mm
Gewicht 69 kg
Norm ISO 6508-2; JIS B 7726
mit Display ja
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495080 HR-210
EAN / GTIN 4550501372022
Herstellernummer 810-191-21
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Rockwell Härteprüfmaschine HR-210 mit einfacher Bedienung. Die motorisch aufgebrachte Prüfkraft reduziert den Bedienereinfluß der Messung. Anzeige analog. Manueller Gewichtswechsel für Prüfgesamtkraft.

Norm:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Lieferumfang:

Flacher Amboss ⌀ 64 mm, V-Amboss ⌀ 40 × 30 mm, Wasserwaage.

Sonderzubehör:

Diamant-Eindringkörper inkl. DAkkS-Kalibrierschein Nr. 495092, Netzkabel Nr. 495093, Härtevergleichsplatten.