Hardheidsmeter Rockwell, Type: HR-210

Artikelnummer: 495080 HR-210
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 6508-2; JIS B 7726

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 6508-2; JIS B 7726
Aflezing 0,5 HR
Weergave Analoge meetklok
Testverloop Rockwell
Rockwell-schalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Bediening handmatig
Hoofdbelasting meetkracht 588,4 N; 980,7 N; 1.471 N
Voorbelasting meetkracht 98,07 N
Maximale proefstukbreedte 165 mm
Maximale proefstukhoogte 180 mm
Lengte 780 mm
Breedte 680 mm
Hoogte 1.010 mm
Gewicht 69 kg
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495080 HR-210
EAN/GTIN 4550501372022
Nummer fabrikant 810-191-21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rockwell hardheidsmeter HR-210 met eenvoudige bediening. De motorisch uitgeoefende testkracht vermindert invloed van de bediener van de meting. Weergave analoog. Handmatige gewichtswijziging voor totale testkracht.

Norm:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Levering:

Vlak aambeeld ⌀ 64 mm, V-aambeeld ⌀ 40 × 30 mm, waterpas.

Accessoires:

Diamanten drukstift incl. DAkkS-kalibratiecertificaat nr. 495092, netkabel nr. 495093, hardheidsvergelijkingsplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan