{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 6508-2; JIS B 7726 | |
| Lectura | 0.5 HR | |
| Display | Reloj comparador analógico | |
| Procedimiento de ensayo | Rockwell | |
| Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
| Manejo | manual | |
| Carga principal fuerza de ensayo | 588.4 N; 980.7 N; 1,471 N | |
| Carga previa fuerza de ensayo | 98.07 N | |
| Anchura máxima de la muestra | 165 mm | |
| Altura máxima de la muestra | 180 mm | |
| Longitud | 780 mm | |
| Anchura | 680 mm | |
| Altura | 1,010 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Tipo de producto | Durómetro |
| Número de artículo | 495080 HR-210 | |
| EAN / GTIN | 4550501372022 | |
| Número del fabricante | 810-191-21 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |