Kabel zasilający z wtyczką ze stykiem ochronnym typu F dla Europy (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) do złącza C13 urządzeń nienagrzewających się, typ: C

Nr art.: 495093 C
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Długość przewodu 1,8 m
Średnica kabla/przewodu 6,5 mm
Materiał płaszcza kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ wtyczki F
Przyłącze kablowe inne
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia
Rodzaj prądu prąd przemienny (AC)
Wersja kabla Kabel spiralny
Długość przewodu min. 1,8 m
Rodzaj produktu Przewód zasilający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495093 C
EAN / GTIN 4946368592190
Numer producenta 02ZAA021
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de