Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell, Typ: HR-210

Artiklové číslo: 495080 HR-210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HR-210MR
Kontrolní postup Rockwell
Stupnice Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Automatická aplikace síly ano
Předběžné zkušební zatížení 10 kg
Hlavní zatížení – zkušební síla 100 kg; 150 kg; 60 kg
Šířka vzorku max. 165 mm
Výška vzorku max. 180 mm
Obsluha ruční
Ukazatel 0,5 HR
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Celková délka 780 mm
Šířka celkem 680 mm
Výška celková 1 010 mm
Hmotnost 69 kg
Norma ISO 6508-2; JIS B 7726
S displejem ano
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495080 HR-210
EAN / GTIN 4550501372022
Číslo výrobce 810-191-21
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Rockwell tvrdoměr HR-210 se snadnou obsluhou. Motorizovaně přiváděná zkušební síla snižuje vliv obsluhy na měření. Analogový displej. Manuální změna hmotnosti pro celkovou zkušební sílu.

Norma:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Rozsah dodávky:

Plochá kovadlina Ø 64 mm, kovadlina V Ø 40×30 mm, vodováha.

Zvláštní příslušenství:

Diamantový penetrátor vč. kalibračního certifikátu DAkkS č. 495092, napájecí kabel č. 495093, desky pro porovnání tvrdosti.