{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 6508-2; JIS B 7726 | |
| Leitura | 0,5 HR | |
| Indicação | Comparador analógico | |
| Método de teste | Rockwell | |
| Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
| Operação | manual | |
| Força de ensaio da carga principal | 588,4 N; 980,7 N; 1.471 N | |
| Força de ensaio da pré-carga | 98,07 N | |
| largura máxima da amostra | 165 mm | |
| altura máxima da amostra | 180 mm | |
| Comprimento | 780 mm | |
| Largura | 680 mm | |
| Altura | 1.010 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Tipo de produto | Durómetro |
| Número do artigo | 495080 HR-210 | |
| EAN/GTIN | 4550501372022 | |
| Número do fabricante | 810-191-21 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |