Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 75 mm, ⌀ kulki D: 6mm

Nr art.: 494235 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 75 mm
efektywna długość robocza L2 63,5 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 6 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M4
średnica trzonka Ds 4,5 mm
Materiał ceramika
Masa 5,64 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494235 6
EAN / GTIN 2050002087248
Numer producenta A-5003-2764
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.