Rubinkugeltaster Keramik Länge 75 mm, Kugel-⌀ D: 6mm

Artikel-Nr.: 494235 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster L 75 mm
Arbeitslänge effektiv L2 63,5 mm
Material Spitze Rubin
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel D 6 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M4
Durchmesser Schaft Ds 4,5 mm
Material Keramik
Gewicht 5,64 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494235 6
EAN / GTIN 2050002087248
Herstellernummer A-5003-2764
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Tastereinsätze für Mess- und Werkzeugmaschinen aus Keramik mit M4-Anschlussgewinde.

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.