{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte L | 75 mm | |
| effectieve werklengte | 63,5 mm | |
| Kogel-⌀ D | 6 mm | |
| Schacht-⌀ S | 4,5 mm | |
| Draadaansluiting | M4 | |
| Materiaal punt | robijn | |
| Materiaal schacht | Keramiek | |
| Gewicht | 5,64 g | |
| Producttype | Taster |
| Artikelnummer | 494235 6 | |
| EAN/GTIN | 2050002087248 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |