Stylet à bille rubis céramique, longueur 75 mm, ⌀ bille D: 6mm

Réf.: 494235 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 75 mm
Longueur de travail effective L2 63,5 mm
Matériau pointe rubin
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille D 6 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M4
Diamètre corps Ds 4,5 mm
Matériau céramique
Poids 5,64 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 494235 6
EAN / GTIN 2050002087248
Réf. fabricant A-5003-2764
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Stylets pour machines-outils et instruments de mesure en céramique avec raccord fileté M4.

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.