{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Liestuko ilgis | 75 mm | |
| Efektyvus darbinis ilgis | 63,5 mm | |
| Smaigalio medžiaga | rubinas | |
| Liestuko tipas | rutulinis liestukas | |
| Kūginio liestuko skersmuo | 5 mm; 6 mm; 6 mm | |
| Produkto rūšis | Matavimo liestukas | |
| Srieginė jungtis | M4 | |
| Koto skersmuo | 4,5 mm | |
| Medžiaga | keramika | |
| Svoris | 5,64 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 494235 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002087248 | |
| Gamintojo numeris | A-5003-2764 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Germany, www.renishaw.de |