{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, føler | 75 mm | |
| Arbejdslængde, effektiv | 63,5 mm | |
| Materiale, spids | rubin | |
| Type, føler | føler med kugle | |
| Diameter, følekugle | 5 mm; 6 mm; 6 mm | |
| Produkttype | Måleføler | |
| Gevind, tilslutning | M4 | |
| Diameter, skaft | 4,5 mm | |
| Materiale | keramik | |
| Vægt | 5,64 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 494235 6 | |
| EAN/GTIN | 2050002087248 | |
| Producentnummer | A-5003-2764 | |
| Producent/ansvarlig person | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |