{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 75 mm | |
| efektywna długość robocza L2 | 58,5 mm | |
| Materiał ostrza | rubin | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| średnica kulki czujnika D | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| gwint przyłącza | M4 | |
| Średnica trzonka Ds | 3,8 mm | |
| Materiał | ceramika | |
| Masa | 5,63 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 494235 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002087231 | |
| Numer producenta | A-5003-0236 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |